› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Resistenza anticondensa 75W compatta per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUVA7975
Cod. Produttore VA7975
Cod. EAN 8015646748959

Informazioni principali

  • Potenza: 75W
  • Tensione: 110-240Vac-dc
  • Dimensioni: 210x42x42 mm
  • Tipo: Resistenza anticondensa
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Protezione: Anti-condensation
  • Applicazione: Riscaldamento interno
  • Installazione: Facile montaggio

Descrizione del prodotto

Resistenza anticondensa da 75 watt progettata per l'installazione su guide DIN, con dimensioni compatte di 210x42x4 mm. Questo componente elettrico è ideale per prevenire la formazione di condensa all'interno di quadri elettrici e armadi di controllo, garantendo affidabilità e protezione degli apparecchi elettronici. Realizzata con materiali resistenti, assicura un funzionamento stabile senza la necessità di termostato o ventilazione aggiuntiva. La resistenza è adatta per applicazioni industriali e impianti elettrici dove è necessario mantenere condizioni ottimali di temperatura e umidità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Anti-condensation heater 75W, 110-240Vac-dc 210x42x42 (HXWXD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

42 mm

altezza

210 mm

profondità

42 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

75 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio in DC

110 ... 240 V

Serie

Modular boards / System pro E Power

Resistenza anticondensa 75W compatta per quadri elettrici