› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Resistenza anticondensa 50W compatta per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUVA7950
Cod. Produttore VA7950
Cod. EAN 8015646748942

Informazioni principali

  • Potenza: 50W
  • Tensione: 110-240 Vac/dc
  • Dimensioni: 165x42x42 mm
  • Funzione: Resistenza anticondensa
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Componenti conformi RoHS II
  • Applicazione: Protezione da condensa
  • Montaggio: Per quadri modulari

Descrizione del prodotto

Resistenza anticondensa da 50 watt progettata per il montaggio su guide DIN, con dimensioni compatte di 165x42x4 mm. Ideale per prevenire la formazione di condensa all'interno di quadri elettrici, garantendo protezione e affidabilità agli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare una lunga durata e un funzionamento efficiente senza soffiante o termostato integrato. Adatta per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è necessario mantenere condizioni ottimali di temperatura e umidità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Anti-condensation heater 50W, 110-240Vac-dc 165x42x42 (HXWXD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

42 mm

altezza

160 mm

profondità

42 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

50 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio in DC

110 ... 240 V

Serie

Modular boards / System pro E Power

Resistenza anticondensa 50W compatta per quadri elettrici