› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Resistenza anticondensa 30W compatta per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUVA7930
Cod. Produttore VA7930
Cod. EAN 8015646748935

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Tensione: 110-240Vac/dc
  • Dimensioni: 115x42x42 mm
  • Funzione: Resistenza anticondensa
  • Serie: System pro E Power
  • Materiali: Conforme RoHS II
  • Installazione: Modulare
  • Applicazione: Prevenzione condensa

Descrizione del prodotto

Resistenza anticondensa da 30 watt con dimensioni compatte di 115x42x4 mm, progettata per prevenire la formazione di condensa all'interno di quadri elettrici e armadi di distribuzione. Questo dispositivo garantisce un'efficace protezione contro l'umidità, contribuendo a mantenere l'integrità e l'affidabilità degli impianti elettrici. Adatta per l'installazione su guide DIN, è ideale per ambienti industriali e civili dove è necessario controllare l'umidità senza l'uso di termostati o ventilatori integrati. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una performance costante nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Anti-condensation heater 30W, 110-240Vac-dc 115x42x42 (HXWXD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

42 mm

altezza

115 mm

profondità

42 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

30 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio in DC

110 ... 240 V

Serie

Modular boards / System pro E Power

Resistenza anticondensa 30W compatta per quadri elettrici