› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Resistenza anticondensa 300W ventilata per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUVA8300
Cod. Produttore VA8300
Cod. EAN 8015646748997

Informazioni principali

  • Potenza: 300W
  • Tensione: 230 Vac-dc
  • Dimensioni: 140x82x95 mm
  • Funzione: Anti-condensa con ventilatore
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale conforme: RoHS II
  • Protezione: IP e IK conformi norme
  • Applicazione: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Resistenza anticondensa con ventilazione integrata da 300W, progettata per il montaggio su guide modulari. Ideale per il controllo dell’umidità in quadri elettrici, garantisce una protezione efficace contro la formazione di condensa. Il dispositivo è dotato di soffiante per una migliore distribuzione del calore, assicurando un ambiente interno asciutto e sicuro. Le dimensioni compatte di 148x82 mm ne facilitano l’installazione in spazi ridotti, mantenendo alte prestazioni e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Anti-condensation heater with fan 300W, 230 Vac-dc 140x82x95 (HXWXD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

91 mm

altezza

175 mm

profondità

95 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

con soffiante

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

300 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio in DC

110 ... 240 V

Serie

Modular boards / System pro E Power

Resistenza anticondensa 300W ventilata per quadri elettrici