› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Resistenza anticondensa 150W montaggio guida DIN quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUVA7915
Cod. Produttore VA7915
Cod. EAN 8015646748980

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Tensione: 110-240Vac-dc
  • Dimensioni: 146x82x48 mm
  • Tipo: Resistenza anticondensa
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Protezione da condensa

Descrizione del prodotto

Resistenza anticondensa da 150W progettata per il montaggio su guide DIN, ideale per prevenire la formazione di condensa all'interno di quadri elettrici modulari. Le sue dimensioni compatte di 146x82 mm la rendono adatta a spazi ridotti, garantendo un'efficace protezione termica senza l'uso di termostati o ventilatori integrati. Questo dispositivo assicura un ambiente interno asciutto e sicuro per componenti elettrici sensibili, contribuendo a mantenere l'affidabilità e la durata degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Anti-condensation heater 150W, 110-240Vac-dc 130x82x48 (HXWXD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

51 mm

altezza

210 mm

profondità

42 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

150 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio in DC

110 ... 240 V

Serie

Modular boards / System pro E Power

Resistenza anticondensa 150W montaggio guida DIN quadri elettrici