› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Resistenza anticondensa 100W compatta per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUVA7910
Cod. Produttore VA7910
Cod. EAN 8015646748973

Informazioni principali

  • Potenza: 100W
  • Tensione: 110-240Vac-dc
  • Dimensioni: 165x42x48 mm
  • Funzione: Resistenza anticondensa
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Certificazione: RoHS II conforme
  • Protezione: IP e IK secondo norme
  • Applicazione: Contenitori IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Resistenza anticondensa da 100 watt con dimensioni compatte di 165x42 mm, progettata per prevenire la formazione di condensa all'interno di quadri elettrici. Questo componente garantisce un'efficace protezione degli impianti elettrici in ambienti soggetti a umidità, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni in sistemi elettrici modulari, contribuisce a mantenere la funzionalità ottimale delle apparecchiature evitando danni causati dall'umidità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Anti-condensation heater 100W, 110-240Vac-dc 165x42x48 (HXWXD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

134 mm

altezza

62 mm

profondità

87 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

100 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio in DC

110 ... 240 V

Serie

Modular boards / System pro E Power

Resistenza anticondensa 100W compatta per quadri elettrici