Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSY170W230VVC
Cod. Produttore
NSYCR170W230VVC
Cod. EAN
3606480152405

Informazioni di prodotto

Resistenza 170W 230V AC + ventil.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Resistenza 170W 230V AC + ventilazione

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

grado di protezione (IP)

IP20

con soffiante

potenza nominale

177 W

tipo di tensione

AC

larghezza

65 mm

profondità

90 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

altezza

75 mm

Serie

ClimaSys_CR

Produttore

Resistenza 170W 230V AC + ventilazione