› Cavi › Accessori MediaTensione

RESINA BT PUR. EG 1150ML/AL/K/UE

Cod. Rexel CLP124901
Cod. Produttore 124901
Cod. EAN 4010311046532

Informazioni principali

  • Descrizione: RESINA BT PUR. EG 1150ML/AL/K/UE
  • Tipo: Resina poliuretanica bicomponente
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Resistente agli urti
  • Scadenza: 40 mesi
  • Temperatura stoccaggio: +15°c a +35°c
  • Unità di imballaggio: 1
  • Serie: CLP124901

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Resina poliuretanica bicomponente altamente flessibile e resistente agli urti. Scadenza 40 mesi con temperatura di stoccaggio tra +15°c e +35°. Ambito di consegna: 1 Unità  di imballaggio.

Caratteristiche tecniche

capacità

1288 g

materiale

Resina poliuretanica bicomponente

RESINA BT PUR. EG 1150ML/AL/K/UE