› Cavi › Accessori MediaTensione

RESINA BT PUR. EG 1000ML/AL/K/UE

Cod. Rexel CLP124992
Cod. Produttore 124992
Cod. EAN 4010311008462

Informazioni principali

  • Descrizione: Resina BT PUR 1000ml
  • Tipo: Poliuretanica bicomponente
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Agli urti
  • Scadenza: 40 mesi
  • Conservazione: +15°c a +35°c
  • Confezione: 1 unità
  • Serie: EG

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Resina poliuretanica bicomponente altamente flessibile e resistente agli urti. Scadenza 40 mesi con temperatura di stoccaggio tra +15°c e +35°. Ambito di consegna: 1 Unità  di imballaggio.

Caratteristiche tecniche

capacità

1120 g

materiale

Resina poliuretanica bicomponente

RESINA BT PUR. EG 1000ML/AL/K/UE