Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Repeater PoE 10/100/1000Mbps, standard IEEE802.3at. 1 ingresso RJ45 30W max, 1 uscita RJ45. Portata a 1Gbps 80m. Utilizzo plug and play e indicatore di funzionamento. Temperatura di esercizio da -10?C a 50?C, waterproof IP67.