› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

REPARTITEUR DE PUISSANCE TETRA.160/

Cod. Rexel LE037400
Cod. Produttore 037400
Cod. EAN 3245060374006

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 4
  • Dimensione cavi supportati: 70, 50, 35 mmq
  • Tipo: extra piatta
  • Connessioni per partenza: 1x70, 1x50, 2x35 mmq
  • Serie: LE037400
  • Materiale: isolante robusto
  • Uso: distribuzione potenza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera tetrapolare 250 A extra piatta. Ogni partenza può ricevere: 1 x 70 mmq - 1 x 50 mmq e 1 x 35 mmq - 2 x 35 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

228 mm

senza alogeni

profondità

75,5 mm

Protezione della superficie

Altro

con coperchio trasparente

con coperchio

numero di morsetti di collegamento

7

tensione di isolamento nominale Ui

1000 V

lunghezza

165 mm

tipo di introduzione

Cavo

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

150 mm²

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura di impiego

-5 ... 40 °C

REPARTITEUR DE PUISSANCE TETRA.160/