Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERUMC32E7
Cod. Produttore
RUMC32E7
Cod. EAN
3606480626944

Informazioni di prodotto

Rele universale 3 NC/NO 48Vac 10 A led

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè a innesto universale Zelio RUM di Schneider Electric utilizza pin cilindrici, ha una tensione di controllo della bobina di 48 Vca e ha 3 contatti di commutazione a doppio filo con un valore nominale di 10 ampere. Dispone di morsetti plug-in con indicatore LED e pulsante di prova bloccabile. Questo relè a innesto universale riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Fornisce una soluzione di sistema completa per le applicazioni più esigenti. Offre inoltre un pulsante di test bloccabile a singolo passaggio e il LED "Power On" (Accensione) per la massima disponibilità.

con contatti forzati

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

azionamento, polarità

polarizzato

numero di contatti invertitori

3

con indicatore a LED

larghezza

35 mm

profondità

56 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

altezza

35.4 mm

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici

Produttore

Relè a innesto universale - Harmony RUM - 3 NC/NO - 48 VAC - 10 A - con led