Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERUMC22BD
Cod. Produttore
RUMC22BD
Cod. EAN
3606480626661

Informazioni di prodotto

Relè a innesto universale - Harmony RUM - 2 NC/NO - 24 VDC - 10 A - con led

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè a innesto universale Harmony RUM di Schneider Electric utilizza pin cilindrici, ha una tensione di controllo della bobina di 24 Vdc e ha 2 contatti di commutazione a doppio polo a due vie con una taglia di 10 ampere. Dispone di morsetti plug-in con indicatore LED e pulsante di prova bloccabile. Questo relè a innesto universale riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Fornisce una soluzione di sistema completa per le applicazioni più esigenti. Offre inoltre un pulsante di test bloccabile a singolo passaggio e il LED "Power On" (Accensione) per la massima disponibilità.

corrente nominale

10

altezza

35.4 mm

numero di contatti invertitori

2

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

DC

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza

35 mm

con indicatore a LED

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

con contatti forzati

profondità

56 mm

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

Serie

Harmony_Electromechanical_Relays

Produttore

Relè a innesto universale - Harmony RUM - 2 NC/NO - 24 VDC - 10 A - con led