Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123570000
Cod. Produttore
1123570000
Cod. EAN
4032248905775

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 230VAC RC 2CO
  • Tensione: 230 VAC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Isolamento circuiti: Elettrico
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile con azionamento non polarizzato, progettato per funzionare a tensione AC di 230 V. Dotato di morsetti amovibili e raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e pratico. Include indicatore a LED per segnalazione visiva dello stato operativo. L'apparecchio è completo di base, garantendo facilità di installazione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Adatto per impieghi che richiedono un controllo preciso e un funzionamento stabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

218,5 ... 241,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

218,5 ... 241,5 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè TRS 230VAC 2CO LED base completa per impianti elettrici professionali