Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1122750000
Cod. Produttore
1122750000
Cod. EAN
4032248904914

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 12VDC 1CO
  • Tensione di comando: 12 VDC
  • Tipo contatto: 1 CO (1 contatto
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: gruppo relè

Documentazione tecnica

Relè polarizzato monostabile con tensione di azionamento in corrente continua a 12 V DC. Dotato di morsetti amovibili e collegamento elettrico a vite, garantisce un’installazione sicura e affidabile. Include un indicatore a LED per il monitoraggio visivo dello stato di funzionamento. Apparecchio completo con base, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione nel controllo e nella commutazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

9,6 ... 14,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè TRS 12VDC 1CO con LED base innesto impianti elettrici