› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

Relè termico TF42 protezione sovraccarico 0,74-1,0 A applicazioni industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELTF421V0
Cod. Produttore TF421V0
Cod. EAN 4013614398049

Informazioni principali

  • Corrente termica: 0,74-1,0 A
  • Classe di intervento: 10
  • Contatto di scatto: NC
  • Contatto di segnalazione: NO
  • Reset: automatico/manuale selezionabile
  • Meccanismo trip-free: presente
  • Funzione STOP: inclusa
  • Serie: TF42

Descrizione del prodotto

Relè termico TF42 con regolazione della corrente da 0,74 a 1,0 A, progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi. Questo componente garantisce un funzionamento affidabile e una protezione efficace per impianti elettrici, assicurando la sicurezza e la durata degli apparecchi collegati. Adatto per applicazioni industriali e civili, il relè termico TF42 è caratterizzato da un design compatto e da un'installazione semplice, rendendolo una scelta ideale per la gestione dei carichi elettrici. Descrizione del produttore: The TF42-1.0 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

0,74 ... 1 A

Serie

TF42

Relè termico TF42 protezione sovraccarico 0,74-1,0 A applicazioni industriali e civili