› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

Relè termico TF42 protezione sovraccarico 0,31-0,41 A per motori industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELTF420V41
Cod. Produttore TF420V41
Cod. EAN 4013614404719

Informazioni principali

  • Corrente termica: 0,31-0,41 A
  • Classe di intervento: 10
  • Tipo di reset: automatico/manuale
  • Contatti: NC (intervento), NO (segnale)
  • Meccanismo: trip-free
  • Funzione: STOP e indicazione intervento
  • Montaggio: diretto su contattori
  • Serie: TF42

Descrizione del prodotto

Relè termico con regolazione della corrente da 0,31 a 0,41 A, progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi. Questo componente garantisce un'affidabilità elevata e una risposta precisa alle variazioni di corrente, contribuendo alla sicurezza e alla durata degli impianti elettrici. La sua costruzione è studiata per un'installazione semplice e un funzionamento stabile, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono protezione termica efficiente. Descrizione del produttore: The TF42-0.41 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

0,31 ... 0,41 A

Serie

TF42

Relè termico TF42 protezione sovraccarico 0,31-0,41 A per motori industriali