› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

Relè termico TF42-13 sovraccarico 10-13A protezione motori industriali automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELTF4213
Cod. Produttore TF4213
Cod. EAN 4013614398131

Informazioni principali

  • Classe intervento: 10
  • Corrente termica: 10-13 A
  • Tipo: Relè termico elettromeccanico
  • Funzione reset: Manuale/automatico
  • Contatti: NC (scatto), NO (segnale)
  • Meccanismo: Trip-free
  • Funzione STOP: Presente
  • Serie: TF42

Descrizione del prodotto

Relè termico TF42-13 con regolazione della corrente da 10 a 13 ampere, progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi. Questo dispositivo si distingue per l'affidabilità e la precisione nella rilevazione delle condizioni di sovracorrente, garantendo la sicurezza degli impianti elettrici. La costruzione robusta assicura una lunga durata e un funzionamento stabile anche in ambienti industriali. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace e regolabile dei motori elettrici e degli impianti di automazione. Descrizione del produttore: The TF42-13 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

10 ... 13 A

Serie

TF42

Relè termico TF42-13 sovraccarico 10-13A protezione motori industriali automazione