› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

Relè termico TF42-1,7 protezione sovraccarico 1,3-1,7A uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELTF421V7
Cod. Produttore TF421V7
Cod. EAN 4013614398063

Informazioni principali

  • Range corrente: 1,3-1,7 A
  • Classe intervento: 10
  • Reset: automatico/manuale
  • Contatti: NC e NO
  • Meccanismo: trip-free
  • Funzione: STOP
  • Montaggio: diretto su contattori
  • Serie: TF42

Descrizione del prodotto

Relè termico con regolazione della corrente da 1,3 a 1,7 ampere, progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi. Questo componente garantisce un funzionamento affidabile e sicuro, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un controllo preciso della protezione termica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni operative più impegnative. La sua configurazione compatta facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo un elemento essenziale per la gestione efficiente dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: The TF42-1.7 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

1,3 ... 1,7 A

Serie

TF42

Relè termico TF42-1,7 protezione sovraccarico 1,3-1,7A uso industriale