› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

Rele termico TF42-0,31 protezione sovraccarico 0,23-0,31 A per motori industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELTF420V31
Cod. Produttore TF420V31
Cod. EAN 4013614398018

Informazioni principali

  • Range corrente: 0,23-0,31 A
  • Classe intervento: 10
  • Protezione: sovraccarico e perdita fase
  • Contatti: NC per intervento, NO segnalazione
  • Reset: automatico o manuale selezionabile
  • Meccanismo: trip-free
  • Funzione: STOP e indicazione intervento
  • Serie: TF42

Descrizione del prodotto

Rele termico TF42-0,31 con regolazione della corrente da 0,23 a 0,31 A, progettato per la protezione affidabile dei circuiti elettrici contro sovraccarichi. Questo componente garantisce un funzionamento sicuro e preciso, ideale per applicazioni industriali che richiedono controllo e sicurezza nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: The TF42-0.31 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

0,23 ... 0,31 A

Serie

TF42

Rele termico TF42-0,31 protezione sovraccarico 0,23-0,31 A per motori industriali