› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

Relè termico TF140DU-90 protezione sovraccarico 66-90A uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELTF140DU90
Cod. Produttore TF140DU90
Cod. EAN 4013614446818

Informazioni principali

  • Corrente termica: 66-90 A
  • Classe di intervento: 10A
  • Tipo di reset: Automatico/Manuale
  • Contatti: NC (trip), NO (segnale)
  • Meccanismo: Trip-free
  • Funzioni: STOP e Test
  • Compensazione: Temperatura
  • Serie: TF140DU

Descrizione del prodotto

Relè termico con regolazione della corrente da 66 a 90 ampere, progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un controllo affidabile e preciso della protezione termica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nel tempo. Adatto per l'installazione in quadri elettrici, assicura un funzionamento stabile e una risposta rapida alle variazioni di carico, contribuendo a prevenire danni agli apparecchi collegati. Descrizione del produttore: The TF140DU-90 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10A. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

66 ... 90 A

Serie

TF140DU

Relè termico TF140DU-90 protezione sovraccarico 66-90A uso industriale