› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

Relè termico TA200DU protezione motori 130-175A sovraccarico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEM 766 1
Cod. Produttore EM 766 1
Cod. EAN 4013614286056

Informazioni principali

  • Corrente: 130-175 A
  • Protezione termica rapida e affidabile
  • Classe di intervento: 10A
  • Reset: automatico o manuale
  • Contatti: NC (interruzione) e NO (segnale)
  • Meccanismo trip-free
  • Funzioni: STOP, Test, indicazione intervento
  • Serie: TA200DU

Descrizione del prodotto

Relè termico serie TA200 con regolazione della corrente da 130 a 175 ampere, ideale per la protezione dei motori elettrici contro sovraccarichi. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali, questo dispositivo assicura un funzionamento preciso e duraturo, contribuendo a prevenire danni ai componenti elettrici. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: The TA200DU-175 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10A. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

130 ... 175 A

Serie

TA200DU

Relè termico TA200DU protezione motori 130-175A sovraccarico industriale