› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

Relè termico TA200DU 66-90A protezione sovraccarico motori industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEM 759 6
Cod. Produttore EM 759 6
Cod. EAN 4013614285868

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 66-90 A
  • Protezione motori: termica
  • Classe di intervento: 10A
  • Tipo reset: automatico/manuale
  • Contatti: NC e NO
  • Funzioni: STOP, Test, segnalazione
  • Montaggio: diretto su contattori
  • Serie: TA200DU

Descrizione del prodotto

Relè termico TA200 DU 66-90A progettato per proteggere motori elettrici da sovraccarichi. Caratterizzato da un intervallo di regolazione della corrente da 66 a 90 ampere, garantisce un funzionamento affidabile e sicuro degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali, assicura una protezione efficace contro il surriscaldamento, contribuendo a prolungare la durata dei dispositivi collegati. Costruito con materiali resistenti, è un componente essenziale per la gestione e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The TA200DU-90 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10A. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

66 ... 90 A

Serie

TA200DU

Relè termico TA200DU 66-90A protezione sovraccarico motori industriali