› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

Relè termico TA200 DU 110-150A protezione sovraccarico motori industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEM 765 3
Cod. Produttore EM 765 3
Cod. EAN 4013614286049

Informazioni principali

  • Corrente: 110-150 A
  • Protezione: Termica
  • Classe di intervento: 10A
  • Contatti: NC (trip), NO (segnale)
  • Reset: Automatico o manuale
  • Meccanismo: Trip-free
  • Funzioni: STOP e Test
  • Serie: TA200DU

Descrizione del prodotto

Il relè termico TA200 DU con portata da 110 a 150 ampere è progettato per garantire una protezione affidabile contro il sovraccarico nei circuiti elettrici. Grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e un funzionamento sicuro. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una protezione termica efficace e precisa, contribuendo a prevenire danni ai motori e agli impianti elettrici. La sua compatibilità con sistemi elettrici standard lo rende una scelta versatile per diverse esigenze di controllo e sicurezza. Descrizione del produttore: The TA200DU-150 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10A. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

110 ... 150 A

Serie

TA200DU

Relè termico TA200 DU 110-150A protezione sovraccarico motori industriali