› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

Relè termico TA200 DU 100-135A protezione sovraccarico motori industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEM 764 6
Cod. Produttore EM 764 6
Cod. EAN 4013614286032

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100-135A
  • Protezione termica: elettromeccanica
  • Classe di intervento: 10A
  • Ripristino: automatico/manuale
  • Contatti: NC (scatto), NO (segnale)
  • Meccanismo: trip-free
  • Funzioni: STOP, Test, indicazione scatto
  • Serie: TA200DU

Descrizione del prodotto

Relè termico TA200 DU con portata da 100 a 135 Ampere, progettato per garantire protezione affidabile dei circuiti elettrici contro sovraccarichi. Ideale per applicazioni industriali, offre una risposta precisa e duratura grazie alla sua costruzione robusta e materiali di alta qualità. Questo componente assicura sicurezza e efficienza nell'automazione elettrica, facilitando la gestione e la protezione dei motori elettrici e degli impianti. Descrizione del produttore: The TA200DU-135 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10A. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

100 ... 135 A

Serie

TA200DU

Relè termico TA200 DU 100-135A protezione sovraccarico motori industriali