Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMESS1PA
Cod. Produttore
CMESS1PA
Cod. EAN
4016779852395

Informazioni di prodotto

CM-ESS.1P.A 600V, AL. 24-240 VCA/CC-P-IN

Documentazione tecnica

The CM-ESS.1P is a single-functional voltage monitoring relay from the CM single-phase monitors range. This monitoring relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 240 V AC / DC and has a 1 c/o (SPDT) output contact rated at 250 V / 4 A. It provides a RMS measuring principle for DC and AC voltages with 4 measuring ranges: 3-30 V, 3-60 A, 30-300 V and 60-600 V and works according to the open-circuit principle. The CM-ESS.1P is configurable for over- or undervoltage monitoring, the hysteresis is adjustable within a range of 3 to 30 % of the threshold value. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers maintenance free Easy Connect Technology with push-in terminals.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

sottotensione monofase possibile

sovratensione monofase possibile

finestra monofase possibile

contiene funzione sottotensione di tensione continua

contiene funzione sovratensione di tensione continua

contiene funzione finestra di tensione continua

intervallo di misura della tensione 1

3 V

tipo di tensione del campo di misura

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

valore d’intervento tensione

3 V

numero di contatti invertitori

1

larghezza

22.5 mm

altezza

85.6 mm

profondità

103.7 mm

Produttore

ABB

Relè tensione CM-ESS.1P.A 600V 24-240V