Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEA 684 9
Cod. Produttore
EA 684 9
Cod. EAN
4013614350689

Informazioni di prodotto

CT-EBD.12 Time relay, flasher 1c/o, 24-240VAC 24-48VDC
Relè temporizzatore ELEA 684 9 progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso del tempo di commutazione. Questo dispositivo garantisce affidabilità e durata, ideale per impianti di automazione e controllo industriale. La sua costruzione robusta assicura prestazioni costanti anche in condizioni operative gravose, offrendo un funzionamento sicuro ed efficiente. Il relè è compatto e facile da integrare in diversi sistemi elettrici, rappresentando una soluzione versatile per la gestione temporale nei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: The CT-EBD.12 is a single-function electronic time relay from the CT-D timer range. It provides a flasher (recycling equal times) function with 7 time ranges from 0.05 s to 100 h. This time relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 48 V DC / 24 - 240 V AC and has a 1 c/o (SPDT) output rated at 250 V / 6 A.

altezza

70 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

profondità

63 mm

corrente nominale

6

adatto per montaggio su guida a cappello

larghezza

17.5 mm

funzione passante con ritardo all’eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

Serie

CT EBD

Produttore

ABB

Relè temporizzatore ELEA 684 9 flasher 1c/o 24-240VAC 24-48VDC controllo temporale automazione industriale