› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Relè temporizzato multifunzione 2c/o 12-240VAC/DC controllo tempi commutazione industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM657662
Cod. Produttore M657662
Cod. EAN 4016779657662

Informazioni principali

  • Funzioni temporali: 7
  • Intervallo tempo: 0.05 s - 100 h
  • Tensione alimentazione: 12-240 V AC/DC
  • Contatti uscita: 2 c/o (SPDT)
  • Portata contatti: 250 V / 5 A
  • Ingresso controllo: triggering a tensione
  • Serie: CT-MFD
  • Grado protezione: non specificato

Descrizione del prodotto

Relè temporizzato multifunzione E234 CT-MFD.21 progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso dei tempi di commutazione. Questo componente garantisce affidabilità e versatilità nell'automazione di impianti elettrici, offrendo diverse modalità di temporizzazione per adattarsi a molteplici esigenze operative. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e prestazioni stabili, rendendolo ideale per utilizzi professionali in ambito industriale e civile. Descrizione del produttore: The CT-MFD.21 is a multifunction electronic time relay from the CT-D timer range. It provides 7 timing functions with 7 time ranges from 0.05 s to 100 h. This time relay operates with a rated control supply voltage of 12 - 240 V AC / DC and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 5 A. A control input works with voltage-related (non-floating) triggering.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

5 A

larghezza

17,5 mm

altezza

80 mm

profondità

63 mm

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

Funzione formazione d'impulsi

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

12 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

12 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

CT MFD

Relè temporizzato multifunzione 2c/o 12-240VAC/DC controllo tempi commutazione industriale civile
€ 127,59 x 1 pz.
(pz.)