› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

Relè temporizzato elettronico CT-SDS.22P funzione stella-triangolo 2 contatti 24-240V AC/24-48V DC uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCTSDS22P
Cod. Produttore CTSDS22P
Cod. EAN 4016779851749

Informazioni principali

  • Funzione: timer stella-triangolo
  • Intervallo tempo: 0,05s - 10min
  • Tempo transizione: 50 ms fisso
  • Tensione controllo: 24-48 V DC / 24-240 V AC
  • Contatti uscita: 2 n/o 250 V / 4 A
  • Terminali: tecnologia Easy Connect
  • Copertura trasparente sigillabile
  • Serie: CT-SDS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CT-SDS.22P is a single-function electronic time relay from the CT-S timer range. It provides a star-delta function with 7 time ranges from 0.05 s to 10 min. and a fixed transition time of 50 ms. This time relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 48 V DC / 24 - 240 V AC and has a 2 n/o output with contacts rated at 250 V / 4 A. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers maintenance free Easy Connect Technology with push-in terminals.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

4 A

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

funzione stella/triangolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

2

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 600 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

CT SDS

Relè temporizzato elettronico CT-SDS.22P funzione stella-triangolo 2 contatti 24-240V AC/24-48V DC uso industriale