Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD77B190248250
Cod. Produttore
77B190248250
Cod. EAN
8012823450513

Informazioni di prodotto

RELÈ PANNELLO SSR 25A PANNELLO

Documentazione tecnica

Relè a stato solido per montaggio su pannello, progettato per il controllo di carichi fino a 40A in corrente continua. Dotato di ingresso a tensione DC con un solo numero di fase, garantisce un funzionamento affidabile e silenzioso senza parti meccaniche in movimento. Ideale per applicazioni industriali e di automazione, questo relè modulare si monta facilmente su guida DIN, offrendo una soluzione compatta e robusta per la gestione efficiente dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: Relè allo stato solido "a saponetta" N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 24 a 280 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 40 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: sì Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra;dissipatore

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

40 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio

24 ... 280 V

Produttore

Relè stato solido SSR 25A 24V DC per pannello industriale