Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD770182308050
Cod. Produttore
770182308050
Cod. EAN
8012823350714

Informazioni di prodotto

RELÈ MODULARE SSR 17.5MM 5A

Documentazione tecnica

Relè modulare a stato solido di dimensioni compatte 17,5 mm, progettato per il montaggio su guida DIN. Funziona con tensione di azionamento in corrente alternata e supporta un carico fino a 5A. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e silenzioso, garantisce un’elevata durata e prestazioni costanti in impianti industriali e civili. La configurazione a una fase ne facilita l’integrazione in sistemi modulari, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei carichi elettrici. Descrizione del produttore: Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 230 V. tensione d'esercizio: da 48 a 265 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 5 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: sì Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello;separatore per montaggio su barra

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

5 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio

48 ... 265 V

Produttore

Relè stato solido 5A da 48 a 265 V serie 72 Finder