› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Relè stato solido 4 poli 250A per interruttori industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054620R1
Cod. Produttore 1SDA054620R1
Cod. EAN 8015644557256

Informazioni principali

  • Descrizione: SG.EL.PR221DS-I IN 250 T4 4P
  • Tipo: Solid-State Release 4 poli
  • Tensione nominale: 250 V
  • Numero poli: 4 poli
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità CE: EN 60947-1,2,3
  • Compatibilità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Protezione: PR221DS-I R 250 T4

Descrizione del prodotto

SG.EL.PR221DS-I IN 250 T4 4P è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della gamma Tmax T di ABB, progettato per correnti nominali fino a 250 A. Questo dispositivo si distingue per l’elevata capacità di interruzione e per le dimensioni compatte che permettono un’installazione razionale e ottimizzata negli impianti elettrici. L’interruttore è dotato di un sistema di interruzione dell’arco elettrico altamente efficiente, che consente di limitare i picchi di corrente e l’energia di passaggio, garantendo protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. La serie Tmax T4 è caratterizzata da una profondità standard di 103,5 mm, che facilita il posizionamento e la gestione del cablaggio all’interno del quadro elettrico. L’apparecchiatura è equipaggiata con unità di sgancio elettroniche di ultima generazione, che assicurano elevate prestazioni di selettività e rapidità d’intervento, con funzioni avanzate di monitoraggio e protezione. La modularità e la vasta gamma di accessori disponibili permettono di adattare l’interruttore alle specifiche esigenze di ogni impianto, mantenendo al contempo elevati standard di sicurezza e affidabilità. L’interruttore è progettato con isolamento doppio e dispone di segnali visivi chiari per indicare la posizione dei contatti, garantendo operazioni sicure e intuitive. La protezione IP20 è standard, con possibilità di upgrade a IP54 in configurazioni particolari, assicurando protezione contro polvere e umidità. In sintesi, SG.EL.PR221DS-I IN 250 T4 4P rappresenta una soluzione avanzata per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali e civili, con un eccellente rapporto tra prestazioni, dimensioni e flessibilità di utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC PR221DS-I R 250 T4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax T

Relè stato solido 4 poli 250A per interruttori industriali