› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Relè stato solido 4 poli 250A per impianti industriali Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054617R1
Cod. Produttore 1SDA054617R1
Cod. EAN 8015644557225

Informazioni principali

  • Descrizione: SG.EL.PR221DS-LS/I IN 250 T4 4P
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 250 V AC
  • Tipo: Solid-state release
  • Numero poli: 4 poli
  • Compatibilità: PR221DS-LS/I
  • Protezione: Classe T4
  • Conformità RoHS: Sì, conforme Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

SG.EL.PR221DS-LS/I IN 250 T4 4P è un interruttore automatico modulare della serie Tmax T4, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici fino a 250 A. Questo dispositivo si distingue per l’elevato rapporto prestazioni/dimensioni, garantendo un’installazione compatta e razionale. Realizzato con materiali di alta qualità e tecnologie innovative, assicura una rapida interruzione del circuito in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, limitando l’energia di passaggio e proteggendo efficacemente l’impianto. L’interruttore presenta un sistema di spegnimento dell’arco elettrico ottimizzato, con camere d’arco speciali e un meccanismo di apertura rapido, che assicurano un’elevata capacità di interruzione fino a 36 kA a 415 V AC. È dotato di unità di sgancio termomagnetiche o elettroniche per una protezione precisa e affidabile, con possibilità di regolazione della soglia termica. Il design modulare di Tmax T4 permette l’utilizzo di un’ampia gamma di accessori standardizzati, quali contatti ausiliari, rilasci di sottotensione e manovre motorizzate, che facilitano l’adattamento alle diverse esigenze di impianto. L’interruttore è disponibile nelle versioni con 3 o 4 poli, con isolamento doppio e grado di protezione fino a IP40, garantendo sicurezza e facilità di manovra. La serie Tmax T4 si inserisce in una gamma completa di interruttori modulari da 16 A fino a 1600 A, offrendo soluzioni flessibili per ogni tipo di installazione elettrica, con la garanzia della qualità e dell’affidabilità ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC PR221DS-LS/I R 250 T4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax T

Relè stato solido 4 poli 250A per impianti industriali Tmax T