Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127630000
Cod. Produttore
1127630000
Cod. EAN
4032248909209

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio controllo: 24VDC
  • Voltaggio carico: 24VDC
  • Corrente massima: 3,5A
  • Tipo relè: Stato solido
  • Isolamento circuiti: Elettrico
  • Funzionamento: Silenzioso
  • Durata: Senza usura
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Alimentatore con tensione di ingresso e uscita in corrente continua a 24 VDC, progettato per fornire una corrente massima di 3,5 A. Dotato di indicatore a led per il monitoraggio dello stato operativo, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La configurazione digitale di uscita è di tipo "Altro", offrendo versatilità per diverse esigenze di controllo. Questo dispositivo è ideale per impianti elettrici che richiedono una fonte stabile e precisa di alimentazione in corrente continua. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

3,5 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 24VDC 3,5A compatto per automazione industriale