Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2TLA010053R04
Cod. Produttore
2TLA010053R0400
Cod. EAN
7350024483338

Informazioni di prodotto

Sentry SSR42 Safety relay
Relè di sicurezza SENTRY SSR42 a 24VDC, progettato per il monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza e interruttori di posizione. Dotato di morsetti amovibili per un collegamento elettrico semplice e affidabile, è adatto al montaggio su guida portante. Questo dispositivo garantisce elevati standard di sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici industriali, assicurando il controllo sicuro delle funzioni di emergenza. Il design compatto e la facilità di installazione lo rendono ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti industriali. Descrizione del produttore: Sentry SSR42 Safety relay with relay outputs 2NO+2 delayed NO, +24 VDC supply voltage and screw terminals. For monitoring of safety devices with contacts, 1 or 2 equivalent channels , and safety devices with OSSD outputs. Manual or automatic reset selectable by switch on front. The two delayed NO relay outputs have an OFF-delay time of 1,5 seconds. Sentry safety relays cover various types of safety applications up to PLe / SIL3. Basic models provide reliable supervision of simpler safety functions, while universal models provide advanced features and high flexibility. Models with display offer preset configurations and extensive information to further simplify troubleshooting. Additional variants offer a high accuracy timer function of ± 1% and an adjustable time setting range from 0-999 s. High output current capacity of up to 6 A can save the use of an intermediary contactor. Multi-reset allows up to 10 safety relays connected to one reset light-button. All models are available with detachable push-in or screw terminals. Terminals and coding kit to mark removed terminals are available as accessories.

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Altro

altezza

120 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

6 W

con omologazione secondo UL

tipo di tensione di comando 1

DC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

3 A

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

A uno e due canali

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

20 ... 20 s

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di comando 2

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

SSR

Produttore

ABB

Relè di sicurezza SENTRY SSR42 24VDC 2NO+2NO ritardati monitoraggio dispositivi sicurezza industriale