› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Relè sicurezza SENTRY SSR10 24VDC 3NO+1NC montaggio guida

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2TLA010050R00
Cod. Produttore 2TLA010050R0000
Cod. EAN 7350024483284

Informazioni principali

  • Uscita relè: 3NO+1NC
  • Tensione alimentazione: 24 VDC
  • Reset: manuale o automatico
  • Corrente uscita: fino a 6 A
  • Temporizzatore: ±1%, 0-999 s
  • Connessioni: a vite o push-in
  • Applicazione: fino a PLe / SIL3
  • Serie: SSR

Descrizione del prodotto

Il relè di sicurezza Sentry SSR10 è un dispositivo progettato per il monitoraggio affidabile di dispositivi di sicurezza in impianti elettrici industriali. Funziona a 24 VDC e dispone di uscite relè con 3 contatti normalmente aperti (NO) e 1 normalmente chiuso (NC), garantendo un controllo sicuro e affidabile delle funzioni di arresto e avvio dei dispositivi monitorati. Il relè supporta diverse tipologie di dispositivi di sicurezza, inclusi dispositivi a un canale, a due canali con contatti equivalenti o antivalenti, dispositivi OSSD, dispositivi a due mani, e dispositivi sensibili alla pressione con rilevamento di cortocircuito. È adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza e interruttori di posizione. Il collegamento elettrico avviene tramite morsetti amovibili di tipo a vite, con possibilità di montaggio su guida DIN da 35 mm. Il dispositivo è dotato di funzioni di reset automatico, manuale e multi-reset, con indicazioni LED per lo stato operativo e di errore. La conformità a standard di sicurezza elevati è garantita, ma si raccomanda un’installazione e manutenzione eseguite da personale autorizzato. Il relè è progettato per essere installato in posizione verticale, con adeguata distanza per il raffreddamento, e deve essere alimentato da una fonte PELV/SELV. È importante utilizzare soppressori di transitori per carichi induttivi collegati alle uscite relè per prolungarne la durata. In sintesi, il Sentry SSR10 rappresenta una soluzione compatta e versatile per l’integrazione di funzioni di sicurezza in impianti elettrici, assicurando la protezione degli operatori e delle macchine attraverso un controllo affidabile e conforme alle normative vigenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sentry SSR10 Safety relay with relay outputs 3NO+1NC, +24 VDC supply voltage and screw terminals. For monitoring of safety devices with contacts, 1 or 2 equivalent channels, and safety devices with OSSD outputs. Manual or automatic reset selectable by switch on front. Sentry safety relays cover various types of safety applications up to PLe / SIL3. Basic models provide reliable supervision of simpler safety functions, while universal models provide advanced features and high flexibility. Models with display offer preset configurations and extensive information to further simplify troubleshooting. Additional variants offer a high accuracy timer function of ± 1% and an adjustable time setting range from 0-999 s. High output current capacity of up to 6 A can save the use of an intermediary contactor. Multi-reset allows up to 10 safety relays connected to one reset light-button. All models are available with detachable push-in or screw terminals. Terminals and coding kit to mark removed terminals are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Altro

altezza

120 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

4 W

con omologazione secondo UL

tipo di tensione di comando 1

DC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

5 A

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

A uno e due canali

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

20 ... 20 s

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di comando 2

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

SSR

Relè sicurezza SENTRY SSR10 24VDC 3NO+1NC montaggio guida