Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1319270000
Cod. Produttore
1319270000
Cod. EAN
4050118125115

Informazioni di prodotto

Il relè di sicurezza garantisce un’installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio e collegamento
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi di sicurezza esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Disconnessione sicura dei componenti del sistema
  • Miglioramento della sicurezza operativa
  • Efficienza energetica garantita

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di sicurezza come interfaccia tra il comando di sicurezza e il livello del campo per offrire una disconnessione sicura dei componenti del sistema.

larghezza

22,5 mm

altezza

117,3 mm

profondità

114,1 mm

con morsetti amovibili

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

DC

adatto per monitoraggio di valvole

analisi degli ingressi

Monocanale

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

SAFESERIES

Produttore

Relè sicurezza SCS 24VDC P2 SIL3 disconnessione sicura componenti sistema