Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMMSS12S
Cod. Produttore
CMMSS12S
Cod. EAN
4013614496721

Informazioni di prodotto

Il relè di protezione termistore CM-MSS.12S garantisce sicurezza e affidabilità nel monitoraggio motori.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Connessione a vite con morsetti a doppia camera per un’installazione semplice e sicura
  • Reset automatico dopo la rimozione del guasto, riducendo interventi manuali
  • Coperchio trasparente sigillabile per protezione da manomissioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio preciso della temperatura tramite sensori PTC
  • Funzionamento affidabile a 24 V AC/DC con contatti da 250 V / 4 A
  • Protezione efficace del motore, prevenendo danni e risparmiando energia

Documentazione tecnica

The CM-MSS.12S belongs to the CM-MSS thermistor motor protection relay range. It operates with a rated control supply voltage of 24 V AC/DC and has a 1 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. It features one sensor circuit to monitor PTC temperature sensors and works according to the closed-circuit principle. The relay will be reset automatically after the failure has been removed. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

numero di circuiti di misura

1

numero di contatti invertitori

1

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

altezza

85.6 mm

larghezza

22.5 mm

profondità

103.7 mm

Produttore

ABB

Relè protezione termistore CM-MSS.12S 24 V AC/DC contatto 250 V 4 A monitoraggio temperatura motori