Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD709200240002
Cod. Produttore
709200240002
Cod. EAN
8012823444505

Informazioni di prodotto

RELE' PROTEZIONE TERMICA CON PTC-24VAC/DC

Documentazione tecnica

Relè di protezione termica con PTC progettato per il monitoraggio sicuro di circuiti elettrici. Dotato di morsetti amovibili per un'installazione semplice e di reset esterno possibile, garantisce un controllo affidabile della temperatura e la prevenzione di sovraccarichi termici. Supporta tensioni di azionamento sia in corrente alternata che continua (AC/DC) e consente il salvataggio degli errori per una gestione efficiente. Ideale per applicazioni industriali che richiedono protezione termica precisa e affidabile con un circuito di misura integrato. Descrizione del produttore: Relè di protezione termica con PTC (A): 8A N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Alimentazione: AC/DC tensione di alimentazione pilota nominale Us: 24 V. con morsetti amovibili: no salvataggio errori possibile: sì numero di circuiti di misura: 1 reset esterno possibile: sì tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: raccordo a vite Grado di protezione: IP20

larghezza

22,5 mm

altezza

78,8 mm

profondità

96 mm

salvataggio errori possibile

numero di circuiti di misura

1

reset esterno possibile

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

tensione di alimentazione pilota nominale Us

24 ... 24 V

Produttore

Relè protezione termica PTC 8A 24V AC/DC automazione industriale