Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD709282300002
Cod. Produttore
709282300002
Cod. EAN
8012823444529

Informazioni di prodotto

RELE' PROTEZIONE TERMICA CON PTC-230VAC

Documentazione tecnica

Relè di protezione termica con sensore PTC integrato, progettato per garantire un'affidabile protezione contro il surriscaldamento in impianti elettrici. Dotato di un circuito di misura singolo e compatibile con tensione di azionamento in corrente alternata, offre la possibilità di reset esterno e la funzione di salvataggio errori. Il dispositivo è realizzato con morsetti amovibili per una facile installazione e manutenzione, assicurando sicurezza e precisione nella protezione termica di motori e apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Relè di protezione termica con PTC (A): 8A N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Alimentazione: AC tensione di alimentazione pilota nominale Us: 230 V. con morsetti amovibili: no salvataggio errori possibile: sì numero di circuiti di misura: 1 reset esterno possibile: sì tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: raccordo a vite Grado di protezione: IP20

larghezza

22,5 mm

altezza

78,8 mm

profondità

96 mm

salvataggio errori possibile

numero di circuiti di misura

1

reset esterno possibile

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

tensione di alimentazione pilota nominale Us

230 ... 230 V

Produttore

Relè protezione termica PTC 8A CO 230V automazione industriale