Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXG21BDPV
Cod. Produttore
RXG21BDPV
Cod. EAN
3606489562854

Informazioni di prodotto

Rele' pre-montato 2 NC/NO 24 VDC 5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè di interfaccia a innesto appartiene alla gamma di relè elettromeccanici Harmony di Schneider Electric. Relè preassemblato montato su una base terminale a contatto separata con morsetto integrato e un modulo di protezione a diodi. Relè meccanico di interfaccia a 5 A, 24 V DC, 2 NC/NO. Il relè pre-montato è pronto all'uso che consente di risparmiare tempo di assemblaggio. Il relè offre un pulsante di prova bloccabile. Il collegamento della base relè di interfaccia è con connettore a vite. Peso del relè preassemblato: 0,067 kg. Il suo design lo rende adatto a macchine industriali per i settori dell'imballaggio, del tessile e della climatizzazione. Inoltre si presta all'utilizzo su pannelli di comando dell'automazione, commutatori a bassa/media tensione, controlli motore, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature edili o medicali, controlli dell'illuminazione. È un prodotto Green Premium, conforme alle norme e alle certificazioni internazionali come IEC, UL, EAC, CSA, ROHS e REACH. È venduta in confezione da 30 unità. I relè a innesto RXG sono una serie di relè a innesto industriali progettati per sistemi di automazione semplici e complessi e disponibili con 1 contatto NC/NO (10 A) e 2 contatti NC/NO (5 A).

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici

apparecchio completo con base

corrente nominale

5

altezza

79 mm

con morsetti amovibili

numero di contatti invertitori

2

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

DC

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza

15 mm

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

profondità

72 mm

Produttore

Relè RXG con pulsante di test completo di base-2NC/NO 5A 24VDC + diodo