Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXM2AB2B7PVM
Cod. Produttore
RXM2AB2B7PVM
Cod. EAN
3606489563165

Informazioni di prodotto

Rele' pre-montato 2 NC/NO 24 VAC 12A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè a innesto miniaturizzato appartiene alla gamma di relè elettromeccanici Harmony di Schneider Electric. Relè preassemblato montato su una base terminale a contatto misto con morsetto ed etichetta Relè meccanico miniaturizzato 12A, 24 V AC, 2 CO. Il relè pre-montato è pronto all'uso che consente di risparmiare tempo di assemblaggio. Offre inoltre un pulsante di prova bloccabile e un indicatore LED. Il collegamento della base relè miniaturizzata è mediante connettore a vite o morsetto a vite. Peso del relè preassemblato: 0,099 kg. Il suo design lo rende adatto a macchine industriali per i settori dell'imballaggio, del tessile e della climatizzazione. Inoltre si presta all'utilizzo su pannelli di comando dell'automazione, commutatori a bassa/media tensione, controlli motore, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature edili o medicali, controlli dell'illuminazione. È un prodotto Green Premium, conforme alle norme e alle certificazioni internazionali come IEC, UL, EAC, CSA, Lloyd's, RoHS e REACH. È venduta in confezione da 30 unità. I relè a innesto RXM sono una serie di relè a innesto industriali progettati per sistemi di automazione semplici e complessi e disponibili con 2 contatti NC/NO (12 A), 3 NC/NO (10 A) o 4 NC/NO (6 A).

apparecchio completo con base

corrente nominale

10

altezza

79 mm

con morsetti amovibili

numero di contatti invertitori

2

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

AC

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza

27 mm

con indicatore a LED

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

profondità

78 mm

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici

Produttore

Relè RXM-pulsante test+LED pre-montato-base contatti misti-2NC/NO 10A 24Vca