Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD668290124000
Cod. Produttore
668290124000
Cod. EAN
8012823449180

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Numero contatti: 2
  • Configurazione contatti: CO
  • Materiale contatti: AgSnO2
  • Alimentazione: 12 V DC
  • Collegamento: Faston 250
  • Tipo contatto: singolo
  • Serie: RT II

Documentazione tecnica

Relè di potenza con 2 contatti in grado di gestire correnti fino a 30A. Progettato per funzionamento in corrente continua (DC) con azionamento monostabile non polarizzato. Il collegamento elettrico avviene tramite linguette saldate, garantendo una connessione affidabile e stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo robusto e performante per il controllo di carichi elevati. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza nelle installazioni. Descrizione del produttore: Relè di potenza. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II.

corrente nominale

10 A

larghezza

33,5 mm

altezza

31 mm

profondità

68,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a linguetta saldata

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Produttore

Relè potenza 2 contatti 30A 12V DC impianti industriali e civili

€ 17,36 x 1 pz.
(pz.)