Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD623290480040
Cod. Produttore
623290480040
Cod. EAN
8012823123226

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero contatti: 2
  • Configurazione contatti: CO
  • Materiale contatti: AgCdo
  • Alimentazione: 48 V DC
  • Tipo: Monostabile
  • Protezione: Categoria RT I
  • Serie: S.92

Documentazione tecnica

Relè di potenza con due contatti e portata fino a 16A, caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato alimentato in corrente continua. Dotato di indicatore a LED e collegamento elettrico tramite raccordo a innesto, garantisce affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici industriali e civili. La struttura trasparente permette un controllo visivo dello stato del relè, assicurando sicurezza e funzionalità ottimale. Descrizione del produttore: Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdo Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 48 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Optional: Pulsante di prova+indicatore meccanico Accessori: Adattatore;zoccolo S.92.

corrente nominale

16 A

larghezza

38,2 mm

altezza

49,1 mm

profondità

35,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Produttore

Relè potenza 2 contatti 16A 48V DC automazione industriale