› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè potenza 2 contatti 12A 24V AC automazione industriale

Cod. Rexel FD563280240300
Cod. Produttore 563280240300
Cod. EAN 8012823110769

Informazioni principali

  • Corrente: 12 A
  • Numero contatti: 2 NO
  • Alimentazione: 24 V AC
  • Contatti: AgNi
  • Tipo: Monostabile
  • Indicatore LED: Sì
  • Protezione: Categoria RT I
  • Serie: FD563280240300

Descrizione del prodotto

Relè di potenza con due contatti in grado di gestire una corrente nominale di 12A. Progettato per funzionare con tensione di tipo AC, presenta un azionamento monostabile non polarizzato con collegamento elettrico a innesto. Dotato di indicatore a LED per segnalare lo stato operativo, garantisce affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici industriali e civili. La struttura compatta e trasparente consente un controllo visivo immediato del funzionamento interno. Descrizione del produttore: Relè di potenza. (A): 12 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 2 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.96.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

12 A

larghezza

20,7 mm

altezza

37,2 mm

profondità

27,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Relè potenza 2 contatti 12A 24V AC automazione industriale