› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè potenza 2 contatti 12A 230V automazione industriale

Cod. Rexel FD563282300030
Cod. Produttore 563282300030
Cod. EAN 8012823122632

Informazioni principali

  • Corrente: 12 A
  • Numero contatti: 2 CO
  • Tensione alimentazione: 230 V AC
  • Materiale contatti: AgNi
  • Configurazione: Monostabile
  • Indicatore LED: Sì
  • Protezione: Categoria RT I
  • Serie: FD563282300030

Descrizione del prodotto

Relè di potenza con 2 contatti e portata di 12A, progettato per funzionamento con tensione di alimentazione in corrente alternata (AC). Dotato di azionamento monostabile non polarizzato e indicatore a LED integrato per segnalazione dello stato operativo. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a innesto, garantendo un'installazione semplice e sicura. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. Descrizione del produttore: Relè di potenza. (A): 12 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.96.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

12 A

larghezza

20,7 mm

altezza

37,2 mm

profondità

27,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Relè potenza 2 contatti 12A 230V automazione industriale