Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD653182300300
Cod. Produttore
653182300300
Cod. EAN
8012823070117

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30 A
  • Numero contatti: 1 NO
  • Tensione alimentazione: 230 V AC
  • Materiale contatti: AgCdO
  • Collegamento: Faston 250
  • Tipo contatto: Doppio
  • Categoria protezione: RT I
  • Serie: FD653182300300

Documentazione tecnica

Relè di potenza monostabile con contatto 1NO e capacità di commutazione fino a 30A. Progettato per funzionamento in corrente alternata (AC) con azionamento non polarizzato. Dotato di connessione a linguetta saldata per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e robusto della potenza, garantendo elevata durata e prestazioni costanti. La sua struttura compatta e trasparente consente un facile controllo visivo dello stato operativo. Descrizione del produttore: Relè di potenza. (A): 30 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto doppio apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 1 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Adattatore con aletta

corrente nominale

30 A

larghezza

32,2 mm

altezza

57,2 mm

profondità

36,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a linguetta saldata

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Produttore

Relè potenza 1NO 30A connessione Faston 230V automazione industriale

€ 16,21 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info