› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè potenza 16A 3 contatti circuito stampato DC 110V

Cod. Rexel FD622391100300
Cod. Produttore 622391100300
Cod. EAN 8012823187075

Informazioni principali

  • Corrente: 16 A
  • Numero contatti: 3 NO
  • Materiale contatti: AgCdO
  • Alimentazione: 110 V DC
  • Tipo: Monostabile
  • Collegamento: Circuito stampato
  • Protezione: Categoria RT I
  • Serie: FD622391100300

Descrizione del prodotto

Relè di potenza monostabile non polarizzato con 3 contatti, progettato per il collegamento su circuito stampato. Funziona con tensione continua (DC) ed è ideale per applicazioni che richiedono commutazione affidabile fino a 16 A. La struttura compatta e l’assenza di indicatore a led lo rendono adatto a installazioni in spazi ridotti, garantendo prestazioni elevate in ambito elettrico e industriale. Descrizione del produttore: Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 110 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: no

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

larghezza

38,2 mm

altezza

49,1 mm

profondità

35,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 110 V

Relè potenza 16A 3 contatti circuito stampato DC 110V