› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè potenza 16A 24V DC contatto NO automazione industriale

Cod. Rexel FD623190244800
Cod. Produttore 623190244800
Cod. EAN 8012823396613

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero contatti: 1 NO
  • Materiale contatti: AgSnO2
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Tipo contatto: doppio
  • Categoria protezione: RT I
  • Collegamento: raccordo a innesto
  • Serie: FD623190244800

Descrizione del prodotto

Relè di potenza con soffio magnetico, caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato e collegamento elettrico a innesto. Progettato per funzionare con tensione continua (DC), questo componente garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche industriali. La struttura compatta e il design robusto assicurano una lunga durata e facilità di installazione, rendendolo ideale per il controllo di circuiti elettrici ad alta potenza senza indicatore a led integrato. Descrizione del produttore: Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto doppio apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 1 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Adattatore;zoccolo S.92

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

larghezza

38,2 mm

altezza

49,1 mm

profondità

35,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Relè potenza 16A 24V DC contatto NO automazione industriale