› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè potenza 16A 24V DC contatti NO LED automazione industriale

Cod. Rexel FD623290244800
Cod. Produttore 623290244800
Cod. EAN 8012823396569

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero contatti: 2 NO
  • Materiale contatti: AgSnO2
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Tipo contatto: Doppio monostabile
  • Indicatore: LED incluso
  • Categoria protezione: RT I
  • Serie: S.92

Descrizione del prodotto

Relè di potenza con soffio magnetico progettato per applicazioni elettriche che richiedono un azionamento non polarizzato e monostabile. Dotato di collegamento elettrico a innesto e indicatore a LED per una facile verifica dello stato operativo. Funziona con tensione continua (DC), garantendo affidabilità e precisione nelle commutazioni. Ideale per impianti industriali e sistemi di automazione, offre prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto doppio apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 1 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Adattatore;zoccolo S.92.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

larghezza

38,2 mm

altezza

49,1 mm

profondità

35,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Relè potenza 16A 24V DC contatti NO LED automazione industriale